simturn H2 supporto di serraggio, acciaio, gambo tondo, sottosquadro interno, 45°, D=20 mm, Dmin= mm, L2= mm

Codice art.: TH2.0020.D45.60.18.20 L
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
Codice articolo TH2.0020.D45.60.18.20 L
EAN / GTIN 4069769260427
Codice del produttore ASV5
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Portamorsetti SIMTEK simturn H2
Acciaio, gambo tondo, sottosquadro interno
45°, D=20 mm, Dmin= mm, L2= mm

Parametri tecnici:

  • Cacciavite = T15F
  • f = 12,0 mm
  • Ød = 20,0 mm (tolleranza g6)
  • h = 18,0 mm
  • h1 = 9,0 mm
  • L1 = 180,0 mm (tolleranza js14)
  • w≥ = 1,91 mm
  • w≤ = 2,4 mm
  • Vite = ATMB