simturn H2 Portamorsetti, acciaio, gambo tondo, lavorazione interna, D=20 mm, Dmin=24,5 mm, L2=48 mm

Codice art.: TH2.0020.B25.48.11.20 R
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
Codice articolo TH2.0020.B25.48.11.20 R
EAN / GTIN 4069769260243
Codice del produttore ASVW
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Portamorsetti SIMTEK simturn H2
Acciaio, gambo tondo, lavorazione interna
D=20 mm, Dmin=24,5 mm, L2=48 mm

Parametri tecnici:

  • w≤ = 2,4 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 24,5 mm
  • L2 = 48,0 mm
  • L1 = 120,0 mm
  • f = 18,0 mm
  • h1 = 9,0 mm (tolleranza js14)
  • t1max = 7,0 mm
  • t2max = 12,5 mm
  • w≥ = 1,91 mm
  • Vite = ATMB
  • Cacciavite = T15F
  • Ød = 20,0 mm (tolleranza g6)