simturn H2 portamorsetti, acciaio, sottosquadra angolare esterna, 45°, 19,05 x 19,05 mm, L=125 mm

Codice art.: TH2.0.750.S.D45.12.30 R
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo TH2.0.750.S.D45.12.30 R
EAN / GTIN 4069769262926
Codice del produttore AW8D
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Portamorsetti SIMTEK simturn H2
Acciaio, sottosquadro ad angolo esterno
45°, 19,05 x 19,05 mm, L=125 mm

Parametri tecnici:

  • Vite = ATMB
  • b = 19,050 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • f = 21,05 mm
  • h1 = 19,05 mm (tolleranza js14)
  • h2 = 5,0 mm
  • L2 = 30,0 mm
  • w≥ = 2,91 mm
  • w≤ = 3,8 mm
  • Cacciavite = T15F
  • h = 19,050 mm