simturn H2 Supporto di serraggio, in acciaio, per la lavorazione di piccoli pezzi, 12,7 x 12,7 mm, L=125 mm

Codice art.: TH2.0.500.S.A13.12.40 R
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo TH2.0.500.S.A13.12.40 R
EAN / GTIN 4069769262124
Codice del produttore A1FM
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Portamorsetti SIMTEK simturn H2
Acciaio, Per la lavorazione di piccoli pezzi
12,7 x 12,7 mm, L=125 mm

Parametri tecnici:

  • f1 = 10,95 mm
  • Cacciavite = T15F
  • Vite = ATH0
  • w≤ = 4,9 mm
  • w≥ = 3,81 mm
  • h = 12,70 mm
  • h1 = 12,7 mm (tolleranza js14)
  • L1 = 125,0 mm
  • b = 12,70 mm
  • L2 = 28,5 mm