Strettoio a vite con ganasce in ghisa malleabile TG 800/120

Codice art.: TG80S12
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
Tipo di prodotto Strettoio

Identificazione e classificazione

Codice articolo TG80S12
EAN / GTIN 4008158010960
Codice del produttore TG80S12
Numero-L L80030 100
Produttore/persona responsabile BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descrizione

Descrizione:

  • Forza di serraggio fino a 6.000 N
  • Impugnatura ergonomica in legno
  • Piastre di pressione sostituibili senza utensili (a partire da uno scartamento di 80 mm)
  • Con cappucci protettivi sulle superfici di serraggio
  • Stabile guida a profilato cavo stabile con scanalatura
  • Dispositivo antislittamento BESSEY (a partire da uno scartamento di 80 mm)

Proprietà:

  • Overhead: 120 mm
  • Materiale / superficie:
    • Parti superiore e inferiore in ghisa malleabile rinforzata, verniciate a polvere
    • Profilato cavo in acciaio, trafilato a freddo, zincato
    • Mandrino con filettatura trapezoidale in acciaio laminato, brunito
    • Manico in legno, lacca a base d'acqua
    • Piatto spingidisco in acciaio, pressato a freddo, zincato
    • Cappucci di protezione in plastica
  • Rotaia: 29x9 mm
  • Apertura alare: 800 mm

Vantaggi:

Protezione antiscivolo BESSEY integrata
  • La protezione antiscivolo BESSEY integrata garantisce la massima sicurezza durante il serraggio da un raggio di 80 mm. Una vite di fermo nella staffa di scorrimento si innesta nella nervatura della guida. In questo modo si evita efficacemente che il morsetto si allenti o scivoli.
Staffe malleabili rinforzate
  • Entrambe le parti superiore e inferiore sono realizzate in ghisa malleabile di alta qualità e sono rinforzate da alberi. Il rivestimento a polvere protegge dalla corrosione e il caratteristico profilo ondulato funge da rinforzo affidabile contro le forze torsionali.
Guida profilata cava di alta qualità
  • La guida profilata cava BESSEY del nostro laboratorio di disegno è ottimizzata appositamente per i morsetti. La nervatura a 6 pieghe impedisce inoltre lo slittamento della ghiera.
Piatto spingidisco intercambiabile
  • La piastra di pressione sostituibile senza utensili offre un comfort ancora maggiore al lavoro quotidiano. È molto facile e veloce da scambiare.

Uso:

  • Allestimento di interni
  • Costruzione rustica
  • Fai da te
  • Falegnameria
  • Cucine e allestimento di negozi
  • Carpenteria e costruzione in legno
  • Serraggio potente e rigido

Nota:

  • Informazioni sui pericoli:
    • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
    • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
    • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
    • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
  • Istruzioni per la manutenzione:
    • È necessaria una manutenzione regolare – solo a questo punto è possibile garantire una presa sicura (senza slittamento della barra di scorrimento)
    • In genere, rimuovere lo sporco
    • Mantenere sempre il rail privo di grasso, olio o colla essiccata, cere e agenti distaccanti contenenti silicone
    • Pulire la nervatura della guida con una spazzola in acciaio
    • Pulire e lubrificare regolarmente il mandrino
    • Se la parte inferiore della vite senza testa slitta, ruotarla di altri 1/4 giri (solo TG, KRE, KREV)
    • Pulire e lubrificare regolarmente lo spingidisco

Download & documenti

Prodotti correlati