simturn F3 Portamorsetti, acciaio, lavorazione esterna, tipo A, 25 x 25 mm, L=150 mm

Codice art.: TF3.01.2525.A.15.00 L
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
Codice articolo TF3.01.2525.A.15.00 L
EAN / GTIN 4069769258660
Codice del produttore AWC8
Numero-L L23830 2282
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Portamorsetti SIMTEK simturn F3
Acciaio, lavorazione esterna, tipo A
25 x 25 mm, L=150 mm

Parametri tecnici:

  • h1 = 25,0 mm (tolleranza js14)
  • f = 25,4 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • h2 = 0,0 mm
  • Cacciavite = T20R
  • Vite = ASCC
  • f1 = 19,90 mm
  • h = 25,0 mm
  • b = 25,0 mm
  • L1 = 150,0 mm
  • κ = 0°