simturn F3 Portamorsetto, acciaio, esterno, tipo A, ugello refrigerante regolabile, 25 x 25 mm, L=100 mm

Codice art.: TF3.01.2525.A.10.00 CG R
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo TF3.01.2525.A.10.00 CG R
EAN / GTIN 4069769258608
Codice del produttore AZGN
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Portamorsetti SIMTEK simturn F3
Acciaio, esterno, tipo A, ugello refrigerante regolabile
25 x 25 mm, L=100 mm

Parametri tecnici:

  • h1 = 25,0 mm (tolleranza js14)
  • κ = 0°
  • b = 25,0 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • f1 = 19,90 mm
  • Cacciavite = T20R
  • h2 = 0,0 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • Vite = ASCC
  • h = 25,0 mm
  • f = 25,4 mm