simturn F3 supporto di serraggio, acciaio, lavorazione esterna, tipo A, 20 x 20 mm, L=125 mm

Codice art.: TF3.01.2020.A.12.10 R
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
Codice articolo TF3.01.2020.A.12.10 R
EAN / GTIN 4069769258509
Codice del produttore AWNX
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Portamorsetti SIMTEK simturn F3
Acciaio, lavorazione esterna, tipo A
20 x 20 mm, L=125 mm

Parametri tecnici:

  • b = 20,0 mm
  • h = 20,0 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • f = 20,4 mm
  • f1 = 9,60 mm
  • h1 = 20,0 mm (tolleranza js14)
  • h2 = 5,0 mm
  • L2 = 24,0 mm
  • Vite = ASCC
  • Cacciavite = T20R
  • κ = 0°