simturn F3 portamorsetto, acciaio, esterno, tipo A, ugello refrigerante regolabile, 20 x 20 mm, L=100 mm

Codice art.: TF3.01.2020.A.10.08 CG R
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo TF3.01.2020.A.10.08 CG R
EAN / GTIN 4069769258363
Codice del produttore AZGH
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Portamorsetti SIMTEK simturn F3
Acciaio, esterno, tipo A, ugello refrigerante regolabile
20 x 20 mm, L=100 mm

Parametri tecnici:

  • L2 = 28,0 mm
  • h1 = 20,0 mm (tolleranza js14)
  • κ = 0°
  • h = 20,0 mm
  • Cacciavite = T20R
  • b = 20,0 mm
  • Vite = ASCC
  • L1 = 100,0 mm
  • f = 20,4 mm
  • f1 = 12,55 mm
  • h2 = 5,0 mm