simturn F3 Supporto di serraggio, acciaio, lavorazione esterna, tipo A, 12 x 12 mm, L=100 mm

Codice art.: TF3.01.1212.A.10.00 R
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
Codice articolo TF3.01.1212.A.10.00 R
EAN / GTIN 4069769258141
Codice del produttore AXU9
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Portamorsetti SIMTEK simturn F3
Acciaio, lavorazione esterna, tipo A
12 x 12 mm, L=100 mm

Parametri tecnici:

  • f1 = 6,90 mm
  • Vite = ATKN
  • Cacciavite = T20R
  • L2 = 24,0 mm
  • h1 = 12,0 mm (tolleranza js14)
  • κ = 0°
  • f = 12,4 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • b = 12,0 mm
  • h = 12,0 mm
  • h2 = 9,0 mm