simturn F3 Portamorsetto, acciaio, esterno, tipo A, ugello refrigerante regolabile, 19,05 x 19,05 mm, L=100 mm

Codice art.: TF3.01.075S.A.10.08 CG R
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo TF3.01.075S.A.10.08 CG R
EAN / GTIN 4069769257946
Codice del produttore A4YN
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Portamorsetti SIMTEK simturn F3
Acciaio, esterno, tipo A, ugello refrigerante regolabile
19,05 x 19,05 mm, L=100 mm

Parametri tecnici:

  • b = 19,050 mm
  • Cacciavite = T20R
  • h = 19,050 mm
  • κ = 0°
  • L1 = 100,0 mm
  • f1 = 12,55 mm
  • h1 = 19,0 mm (tolleranza js14)
  • h2 = 6,0 mm
  • L2 = 28,0 mm
  • f = 19,4 mm
  • Vite = ASCC