simturn F3 inserto indicizzabile, scanalatura con geometria a forma di truciolo tipo ″D″, w=1,5 mm, R=0,2 mm, tmax=5 mm

Codice art.: TF3.01.0150.020 NDR X600
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo TF3.01.0150.020 NDR X600
EAN / GTIN 4069769253870
Codice del produttore AZXDX600
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto indicizzabile SIMTEK simturn F3
Scanalatura con geometria di formazione del truciolo tipo ″D″.
w=1,5 mm, R=0,2 mm, tmax=5 mm

Parametri tecnici:

  • tmax = 5,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • S = 5,5 mm
  • w = 1,5 mm (tolleranza ±0,02)