• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

simturn F3 inserto indicizzabile, sottosquadro per filettatura assiale, installato a 45°, Dmin=12 mm, w=2, R=0,5

Codice art.: TF3.00.1220.45.05 E L X600
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo TF3.00.1220.45.05 E L X600
EAN / GTIN 4069769252033
Codice del produttore AYJWX600
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto indicizzabile SIMTEK simturn F3
Filettatura assiale con sottosquadro a 45°
Dmin=12 mm, w=2, R=0,5

Parametri tecnici:

  • tmax = 2,0 mm
  • w = 2,0 mm
  • R1 = 0,5 mm
  • R2 = 0,2 mm
  • b = 3,3 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 12,0 mm