Fresa a candela in carburo pieno - 2KMBL0250-2500-S4

Codice art.: TEA42500
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
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo TEA42500
EAN / GTIN 4960664022090
Codice del produttore TEA42500
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Fresa a candela in carburo pieno - 2KMBL0250-2500-S4

Proprietà:

Numero di scanalature: 2
Raggio angolo / raggio (RIENTRO): 1,25
Lunghezza di taglio (APMX): 2,30
Diametro stelo (DCON): 4,0
Lunghezza totale (OAL): 65,0
Rivestimento: Coated
Tipo di stelo: Cylindrical
Passo differenziale: No
Diametro (DC): ø2,5
Tipo di strumento: Radius end mills