Fresa a candela in carburo pieno - 2KMBL0250-1500-S4

Codice art.: TEA42420
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
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo TEA42420
EAN / GTIN 4960664992584
Codice del produttore TEA42420
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Fresa a candela in carburo pieno - 2KMBL0250-1500-S4

Proprietà:

CNSC (GTC - codice stile ingresso liquido di raffreddamento): 0
CXSC (GTC - codice stile uscita liquido di raffreddamento): 0
Numero di scanalature: 2
ZEFF (GTC - conteggio effettivo del tagliente frontale): 2
ZEFP (GTC - Peripheral effective cutting edge count): 2
APMX (GTC - profondità massima Cut): 2.3 mm
DN (GTC - diametro collo): 2.45 mm
DC (GTC - diametro di taglio): 2.5 mm
DCON (GTC - diametro collegamento lato macchina): 4 mm
LS (GTC - lunghezza stelo): 24.644 mm
OHX (GTC - lunghezza sporgente): 26 mm
FHA (GTC - angolo elica scanalata): 30 Degree
CZCMS (GTC - lato macchina codice dimensione connessione): 40
OAL (GTC - lunghezza totale): 50 mm
Raggio angolo / raggio (RIENTRO): 1,25
Lunghezza di taglio (APMX): 2,30
Diametro stelo (DCON): 4,0
Lunghezza totale (OAL): 50,0
Rivestimento: Coated
Tipo di stelo: Cylindrical
TCDCON (GTC - diametro foro collegamento classe tolleranza ISO lato macchina): h5
RIVESTIMENTO (GTC - rivestimento): MEGACOAT HARD EX
Passo differenziale: No
Diametro (DC): ø2,5
MANO (GTC - direzione di taglio): R
Tipo di strumento: Radius end mills