Fresa a candela in carburo pieno - 2KMBL0120-0600-S4

Codice art.: TEA42396
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
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo TEA42396
EAN / GTIN 4960664992348
Codice del produttore TEA42396
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Fresa a candela in carburo pieno - 2KMBL0120-0600-S4

Proprietà:

CNSC (GTC - codice stile ingresso liquido di raffreddamento): 0
CXSC (GTC - codice stile uscita liquido di raffreddamento): 0
APMX (GTC - profondità massima Cut): 0.9 mm
DN (GTC - diametro collo): 1.18 mm
DC (GTC - diametro di taglio): 1.2 mm
Numero di scanalature: 2
ZEFF (GTC - conteggio effettivo del tagliente frontale): 2
ZEFP (GTC - Peripheral effective cutting edge count): 2
DCON (GTC - diametro collegamento lato macchina): 4 mm
OHX (GTC - lunghezza sporgente): 19 mm
LS (GTC - lunghezza stelo): 26.274 mm
FHA (GTC - angolo elica scanalata): 30 Degree
CZCMS (GTC - lato macchina codice dimensione connessione): 40
OAL (GTC - lunghezza totale): 45 mm
Raggio angolo / raggio (RIENTRO): 0,60
Lunghezza di taglio (APMX): 0,90
Diametro stelo (DCON): 4,0
Lunghezza totale (OAL): 45,0
Rivestimento: Coated
Tipo di stelo: Cylindrical
TCDCON (GTC - diametro foro collegamento classe tolleranza ISO lato macchina): h5
RIVESTIMENTO (GTC - rivestimento): MEGACOAT HARD EX
Passo differenziale: No
Diametro (DC): ø1,2
MANO (GTC - direzione di taglio): R
Tipo di strumento: Radius end mills