• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

simturn E3 Inserto indicizzabile, filettatura, trapezoidale, profilo completo, P=6 mm

Codice art.: TE3.TR60.02 M R X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo TE3.TR60.02 M R X800
EAN / GTIN 4069769250589
Codice del produttore AE29X800
Numero-L L23830 106748
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto indicizzabile SIMTEK simturn E3
Filettatura, trapezoidale, profilo pieno
P=6 mm

Parametri tecnici:

  • Passo (da) = 6,0 mm
  • b = 5,6 mm
  • h3 = 3,50 mm
  • R1 = 0,4 mm
  • S = 2,75 mm
  • w = 1,93 mm
  • R2 = 0,25 mm