• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

simturn E3 inserto indexabile, filettatura, STUB-ACME, profilo completo, passo/pollice=5

Codice art.: TE3.SA05.01 MR X600
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo TE3.SA05.01 MR X600
EAN / GTIN 4069769249101
Codice del produttore AVK5X600
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto indicizzabile SIMTEK simturn E3
Filettatura, STUB-ACME, profilo pieno
passo/pollice=5

Parametri tecnici:

  • Ingranaggio/pollice = 5
  • b = 5,8 mm
  • S = 4,10 mm
  • tmax = 2,04 mm
  • w = 2,01 mm