simturn E3 Inserto indicizzabile, troncatura, w=2 mm, k=5°, tmax=5 mm, scanalatura truciolo=Sì / Sì

Codice art.: TE3.R200.05 PT L X600
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
Codice articolo TE3.R200.05 PT L X600
EAN / GTIN 4069769248296
Codice del produttore AHYQX600
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto indicizzabile SIMTEK simturn E3
Troncatura
w=2 mm, k=5°, tmax=5 mm, scanalatura per trucioli=Sì / Sì

Parametri tecnici:

  • S = 5,60 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • R = 0,1 mm
  • Con scanalatura per trucioli = Sì / Sì
  • w = 2,0 mm (tolleranza -0,05)
  • κ = 5°