simturn E3 inserto indexabile, troncatura, w=1,6 mm, k=6°, tmax=5 mm, scanalatura per trucioli=Sì / Sì

Codice art.: TE3.R160.06 PT L X600
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo TE3.R160.06 PT L X600
EAN / GTIN 4069769247725
Codice del produttore AJNPX600
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto indicizzabile SIMTEK simturn E3
Troncatura
w=1,6 mm, k=6°, tmax=5 mm, scanalatura per trucioli=Sì / Sì

Parametri tecnici:

  • κ = 6°
  • tmax = 5,0 mm
  • S = 5,60 mm
  • w = 1,6 mm (tolleranza -0,05)
  • Con scanalatura per trucioli = Sì / Sì
  • R = 0,1 mm