simturn E3 inserto indicizzabile, troncatura, w=1 mm, k=6°, tmax=5 mm, scanalatura truciolo=No / No

Codice art.: TE3.R100.06 PS R X800
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
Codice articolo TE3.R100.06 PS R X800
EAN / GTIN 4069769247008
Codice del produttore AH0UX800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto indicizzabile SIMTEK simturn E3
Troncatura
w=1 mm, k=6°, tmax=5 mm, scanalatura per trucioli=No / No

Parametri tecnici:

  • tmax = 5,0 mm
  • κ = 6°
  • Con scanalatura per la formazione di trucioli = No / No
  • R = 0,1 mm
  • S = 5,45 mm
  • w = 1,0 mm (tolleranza -0,05)