simturn E3 inserto indicizzabile, filettatura interna, metrica ISO, profilo completo, TP=2 mm

Codice art.: TE3.MT20.02 IM L X600
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo TE3.MT20.02 IM L X600
EAN / GTIN 4069769244977
Codice del produttore ABCAX600
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto indicizzabile SIMTEK simturn E3
Filettatura interna, Metr. ISO, profilo completo
TP=2 mm

Parametri tecnici:

  • HA = 1,299 mm
  • S = 4,25 mm
  • HC = 1,083 mm
  • HB = 0,217 mm
  • b = 5,6 mm
  • Passo TP = 2,0 mm