simturn E3 Inserto indicizzabile, filettatura esterna, metrica ISO, profilo completo, P=0,8 mm

Codice art.: TE3.MT08.02 EM L X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo TE3.MT08.02 EM L X800
EAN / GTIN 4069769242935
Codice del produttore ATWMX800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto indicizzabile SIMTEK simturn E3
Filettatura, esterna, Metr. ISO, profilo completo
P=0,8 mm

Parametri tecnici:

  • Passo (da) = 0,80 mm
  • b = 5,60 mm
  • h3 = 0,49 mm
  • R = 0,12 mm
  • S = 4,70 mm