simturn E3 inserto indexabile, scanalatura assiale, w=3 mm, R=0,2 mm, tmax=3 mm

Codice art.: TE3.L300.020 AG L X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo TE3.L300.020 AG L X800
EAN / GTIN 4069769242331
Codice del produttore ACF5X800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto indicizzabile SIMTEK simturn E3
Troncatura assiale
w=3 mm, R=0,2 mm, tmax=3 mm

Parametri tecnici:

  • ØDa = 30,0 mm
  • tmax = 3,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 3,0 mm (tolleranza ±0,02)
  • S = 5,6 mm