simturn E3 Inserto indicizzabile, troncatura, w=2 mm, k=5°, tmax=5 mm, scanalatura truciolo=Sì / Sì

Codice art.: TE3.L200.05 PV L X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo TE3.L200.05 PV L X800
EAN / GTIN 4069769242256
Codice del produttore AU7FX800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto indicizzabile SIMTEK simturn E3
Troncatura
w=2 mm, k=5°, tmax=5 mm, scanalatura per trucioli=Sì / Sì

Parametri tecnici:

  • tmax = 5,0 mm
  • S = 5,60 mm
  • R = 0,1 mm
  • Con scanalatura per trucioli = Sì / Sì
  • κ = 5°
  • w = 2,0 mm (tolleranza -0,05)