simturn E3 inserto indicizzabile, scanalatura assiale, w=1,5 mm, R=0,2 mm, tmax=2 mm

Codice art.: TE3.L150.020 AG R X800
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
Codice articolo TE3.L150.020 AG R X800
EAN / GTIN 4069769241495
Codice del produttore ABWVX800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto indicizzabile SIMTEK simturn E3
Troncatura assiale
w=1,5 mm, R=0,2 mm, tmax=2 mm

Parametri tecnici:

  • S = 5,6 mm
  • ØDa = 30,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • tmax = 2,0 mm
  • w = 1,5 mm (tolleranza ±0,02)