simturn E3 inserto indicizzabile, troncatura, w=1 mm, k=12°, tmax=5 mm, scanalatura per trucioli=No / No

Codice art.: TE3.L100.12 PS L X600
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo TE3.L100.12 PS L X600
EAN / GTIN 4069769241297
Codice del produttore AP4SX600
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto indicizzabile SIMTEK simturn E3
Troncatura
w=1 mm, k=12°, tmax=5 mm, scanalatura per trucioli=No / No

Parametri tecnici:

  • κ = 12°
  • tmax = 5,0 mm
  • S = 5,45 mm
  • R = 0,1 mm
  • w = 1,0 mm (tolleranza -0,05)
  • Con scanalatura per la formazione di trucioli = No / No