simturn E3 portamorsetto, acciaio, lavorazione esterna, 32 x 25 mm, L=170 mm

Codice art.: TE3.3225.17 L
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
Codice articolo TE3.3225.17 L
EAN / GTIN 4069769238983
Codice del produttore AEDK
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Portamorsetti SIMTEK simturn E3
Acciaio, lavorazione esterna
32 x 25 mm, L=170 mm

Parametri tecnici:

  • f = 25,30 mm
  • Cacciavite = T20R
  • Vite = ASCC
  • L2 = 0,0 mm
  • L1 = 170,0 mm
  • h2 = 0,0 mm
  • f1 = 19,70 mm
  • b = 25,0 mm
  • h = 32,0 mm
  • h1 = 32,0 mm (tolleranza js14)