simturn E3 inserto indicizzabile, scanalatura, scanalature ad anello con smusso, larghezza nominale=1,85 mm, l=1,95 mm, tmax=1,25 mm, 2x45°

Codice art.: TE3.1812.00 F L X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo TE3.1812.00 F L X800
EAN / GTIN 4069769238099
Codice del produttore AG5MX800
Numero-L L23830 106483
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto indicizzabile SIMTEK simturn E3
Scanalatura, scanalature per anelli di circonferenza con smusso
Larghezza nominale=1,85 mm, w=1,95 mm, tmax=1,25 mm, 2x45°

Parametri tecnici:

  • t = 1,10 mm
  • S = 5,47 mm
  • b = 5,8 mm
  • w = 1,95 mm (tolleranza +0,03)
  • Larghezza nominale della scanalatura = 1,85 mm
  • tmax = 1,25 mm