simturn E3 Supporto di serraggio, acciaio, lavorazione esterna, 12 x 16 mm, L=100 mm

Codice art.: TE3.1216.00 R
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
Codice articolo TE3.1216.00 R
EAN / GTIN 4069769237146
Codice del produttore AD6G
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Portamorsetti SIMTEK simturn E3
Acciaio, lavorazione esterna
12 x 16 mm, L=100 mm

Parametri tecnici:

  • b = 16,0 mm
  • Cacciavite = T20R
  • Vite = ATKP
  • L2 = 24,0 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • h2 = 13,0 mm
  • h1 = 12,0 mm (tolleranza js14)
  • f = 16,30 mm
  • h = 12,0 mm
  • f1 = 10,70 mm