simturn E3 Portamorsetti, acciaio, lavorazione interna, D=31,75 mm, L=200 mm

Codice art.: TE3.1.250.C.00 R
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo TE3.1.250.C.00 R
EAN / GTIN 4069769237221
Codice del produttore A5TV
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Portamorsetti SIMTEK simturn E3
Acciaio, lavorazione interna
D=31,75 mm, L=200 mm

Parametri tecnici:

  • f = 20,0 mm
  • ØD = 31,750 mm (tolleranza g6)
  • b = 31,8 mm
  • h1 = 14,9 mm (tolleranza js14)
  • h = 29,8 mm
  • Cacciavite = T20R
  • Vite = ATKP
  • L1 = 200,0 mm