simturn E3 supporto di bloccaggio, acciaio, lavorazione esterna, offset, 90°, 25,4 x 25,4 mm, L=150 mm

Codice art.: TE3.1.000.90 R
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo TE3.1.000.90 R
EAN / GTIN 4069769236903
Codice del produttore A5TN
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Portamorsetti SIMTEK simturn E3
Acciaio, lavorazione esterna, offset
90°, 25,4 x 25,4 mm, L=150 mm

Parametri tecnici:

  • Cacciavite = T20R
  • h1 = 25,40 mm (tolleranza js14)
  • h2 = 0,0 mm
  • L1 = 150,0 mm
  • Vite = ATKP
  • b = 25,40 mm
  • h = 25,40 mm
  • f = 32,40 mm
  • L2 = 0,0 mm