simturn E3 inserto indexabile, scanalatura e tornitura di profili, raggio completo, w=3 mm, R=1,5 mm, tmax=5 mm

Codice art.: TE3.0300.15 V R X600
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
Codice articolo TE3.0300.15 V R X600
EAN / GTIN 4069769235128
Codice del produttore AB7PX600
Numero-L L23830 106423
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto indicizzabile SIMTEK simturn E3
Scanalatura e tornitura di profili, a raggio completo
w=3 mm, R=1,5 mm, tmax=5 mm

Parametri tecnici:

  • R = 1,50 mm
  • S = 5,60 mm
  • w = 3,0 mm (tolleranza +0,04)
  • tmax = 5,0 mm