simturn E3 inserto indicizzabile, scanalatura e tornitura di profili, doppia scanalatura per trucioli, w=2,5 mm, R=0,2 mm, tmax=5 mm

Codice art.: TE3.0250.02 NW L X600
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo TE3.0250.02 NW L X600
EAN / GTIN 4069769233476
Codice del produttore AZ43X600
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto indicizzabile SIMTEK simturn E3
Scanalatura e tornitura di profili, doppia scanalatura del truciolo
w=2,5 mm, R=0,2 mm, tmax=5 mm

Parametri tecnici:

  • w = 2,5 mm (tolleranza -0,05)
  • R = 0,2 mm
  • S = 5,6 mm
  • tmax = 5,0 mm