simturn E3 inserto indicizzabile, scanalatura, scanalature con anelli di sicurezza, larghezza nominale scanalatura=2,15 mm, L=2,25 mm, tmax=5 mm

Codice art.: TE3.0215.00 G R X600
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo TE3.0215.00 G R X600
EAN / GTIN 4069769232745
Codice del produttore AB92X600
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto indicizzabile SIMTEK simturn E3
Viti di bloccaggio, scanalature dell’anello di fissaggio
Larghezza nominale della scanalatura = 2,15 mm, w = 2,25 mm, tmax = 5 mm

Parametri tecnici:

  • Larghezza nominale della scanalatura = 2,15 mm
  • w = 2,25 mm (tolleranza +0,03)
  • S = 5,60 mm
  • tmax = 5,0 mm
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
Accedi al tuo account

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello