simturn E3 inserto indexabile, scanalatura e tornitura di profili, raggio completo, w=1,8 mm, R=0,9 mm, tmax=5 mm

Codice art.: TE3.0180.09 V R X800
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
Codice articolo TE3.0180.09 V R X800
EAN / GTIN 4069769231687
Codice del produttore AFP3X800
Numero-L L23830 106346
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto indicizzabile SIMTEK simturn E3
Scanalatura e tornitura di profili, a raggio completo
w=1,8 mm, R=0,9 mm, tmax=5 mm

Parametri tecnici:

  • tmax = 5,0 mm
  • S = 5,60 mm
  • R = 0,90 mm
  • w = 1,80 mm (tolleranza +0,04)