• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

simturn E3 inserto indexabile, scanalatura e tornitura di profili, raggio completo, w=1,6 mm, R=0,8 mm, tmax=5 mm

Codice art.: TE3.0160.08 V R X600
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo TE3.0160.08 V R X600
EAN / GTIN 4069769231502
Codice del produttore AB6NX600
Numero-L L23830 106339
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto indicizzabile SIMTEK simturn E3
Scanalatura e tornitura di profili, a raggio completo
w=1,6 mm, R=0,8 mm, tmax=5 mm

Parametri tecnici:

  • tmax = 5,0 mm
  • w = 1,60 mm (tolleranza +0,04)
  • R = 0,80 mm
  • S = 5,60 mm