simturn E3 inserto indicizzabile, scanalatura, scanalature circlip, larghezza nominale scanalatura=1,1 mm, w=1,2 mm, tmax=5 mm

Codice art.: TE3.0110.00 G L X600
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
Codice articolo TE3.0110.00 G L X600
EAN / GTIN 4069769229400
Codice del produttore AJJBX600
Numero-L L23830 106298
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto indicizzabile SIMTEK simturn E3
Viti di bloccaggio, scanalature dell’anello di fissaggio
Larghezza nominale della scanalatura = 1,1 mm, w = 1,2 mm, tmax = 5 mm

Parametri tecnici:

  • S = 5,60 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • w = 1,20 mm (tolleranza +0,03)
  • Larghezza nominale della scanalatura = 1,10 mm