simturn E3 inserto indicizzabile, scanalatura e tornitura di profili, w=1 mm, R=0,2 mm, tmax=2,5 mm

Codice art.: TE3.0100.02 N L X808
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
Codice articolo TE3.0100.02 N L X808
EAN / GTIN 4069769229080
Codice del produttore AUKXX808
Numero-L L23830 2056
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto indicizzabile SIMTEK simturn E3
Scanalatura e tornitura di profili
w=1 mm, R=0,2 mm, tmax=2,5 mm

Parametri tecnici:

  • w = 1,0 mm (tolleranza ±0,02)
  • tmax = 2,5 mm
  • R = 0,20 mm
  • S = 5,45 mm