simturn E3 inserto indicizzabile, scanalatura e tornitura di profili, w=1 mm, R=0,05 mm, tmax=2,5 mm

Codice art.: TE3.0100.005 N L X808
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo TE3.0100.005 N L X808
EAN / GTIN 4069769228762
Codice del produttore A41ZX808
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto indicizzabile SIMTEK simturn E3
Scanalatura e tornitura di profili
w=1 mm, R=0,05 mm, tmax=2,5 mm

Parametri tecnici:

  • S = 5,45 mm
  • tmax = 2,5 mm
  • R = 0,05 mm
  • w = 1,0 mm (tolleranza ±0,02)