simturn E3 inserto indicizzabile, scanalatura, scanalature ad anello elastico, larghezza scanalatura=1 mm, w=1,03 mm, tmax=2,68 mm

Codice art.: TE3.0100.00 G L X408
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
Codice articolo TE3.0100.00 G L X408
EAN / GTIN 4069769228908
Codice del produttore AKEKX408
Numero-L L23830 1144
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto indicizzabile SIMTEK simturn E3
Viti di bloccaggio, scanalature dell’anello di fissaggio
Larghezza nominale della scanalatura = 1 mm, w = 1,03 mm, tmax = 2,68 mm

Parametri tecnici:

  • Larghezza nominale della scanalatura = 1,0 mm
  • w = 1,03 mm (tolleranza +0,03)
  • S = 5,45 mm
  • tmax = 2,68 mm