simturn E3 inserto indicizzabile, scanalatura, scanalature circlip, larghezza scanalatura=0,5 mm, w=0,53 mm, tmax=1,43 mm

Codice art.: TE3.0050.00 G L X808
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
Codice articolo TE3.0050.00 G L X808
EAN / GTIN 4069769227949
Codice del produttore AF84X808
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto indicizzabile SIMTEK simturn E3
Viti di bloccaggio, scanalature dell’anello di fissaggio
Larghezza nominale della scanalatura = 0,5 mm, w = 0,53 mm, tmax = 1,43 mm

Parametri tecnici:

  • S = 5,45 mm
  • w = 0,53 mm (tolleranza +0,03)
  • Larghezza nominale della scanalatura = 0,50 mm
  • tmax = 1,43 mm