simturn E3 portamorsetto, acciaio, lavorazione interna, D=40 mm, L=250 mm

Codice art.: TE3.0040.C.00 L
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
Codice articolo TE3.0040.C.00 L
EAN / GTIN 4069769227833
Codice del produttore ASDF
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Portamorsetti SIMTEK simturn E3
Acciaio, lavorazione interna
D=40 mm, L=250 mm

Parametri tecnici:

  • f = 24,0 mm
  • Cacciavite = T20R
  • ØD = 40,0 mm (tolleranza g6)
  • b = 40,0 mm
  • h = 38,0 mm
  • h1 = 19,0 mm (tolleranza js14)
  • L1 = 250,0 mm
  • Vite = ATKP