portamorsetti simturn E3, acciaio, lavorazione interna, per fori piccoli, D=40 mm, L=250 mm

Codice art.: TE3.0040.A.00 R
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
Codice articolo TE3.0040.A.00 R
EAN / GTIN 4069769227819
Codice del produttore AJSM
Numero-L L23830 106238
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Portamorsetti SIMTEK simturn E3
Acciaio, lavorazione interna, per piccoli fori
D=40 mm, L=250 mm

Parametri tecnici:

  • L1 = 250,0 mm
  • L2 = 10,0 mm
  • Vite = ATKP
  • h1 = 19,0 mm
  • h = 38,0 mm
  • f = 24,0 mm
  • b = 38,0 mm
  • ØD = 40,0 mm (tolleranza g6)
  • Cacciavite = T20R