simturn E3 Supporto di serraggio, acciaio, lavorazione interna, per fori piccoli, D=25 mm, L=170 mm

Codice art.: TE3.0025.A.00 L
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
Codice articolo TE3.0025.A.00 L
EAN / GTIN 4069769227611
Codice del produttore AH48
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Portamorsetti SIMTEK simturn E3
Acciaio, lavorazione interna, per piccoli fori
D=25 mm, L=170 mm

Parametri tecnici:

  • f = 18,5 mm
  • h1 = 11,5 mm
  • L2 = 10,0 mm
  • L1 = 170,0 mm
  • Vite = ATKP
  • Cacciavite = T20R
  • h = 23,0 mm
  • ØD = 25,0 mm (tolleranza g6)
  • b = 25,0 mm