portamorsetti simturn E3, acciaio, lavorazione esterna, 19,05 x 19,05 mm, L=100 mm

Codice art.: TE3.0.750.00 L
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo TE3.0.750.00 L
EAN / GTIN 4069769236767
Codice del produttore AHBZ
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Portamorsetti SIMTEK simturn E3
Acciaio, lavorazione esterna
19,05 x 19,05 mm, L=100 mm

Parametri tecnici:

  • Vite = ATKP
  • L2 = 21,0 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • h1 = 19,05 mm (tolleranza js14)
  • f = 19,35 mm
  • Cacciavite = T20R
  • h = 19,050 mm
  • h2 = 5,95 mm
  • b = 19,050 mm
  • f1 = 13,75 mm