Inserto scanalato PCD - TKF12R150-NB KPD001

Codice art.: TBR16109
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
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo TBR16109
EAN / GTIN 4960664466658
Codice del produttore TBR16109
Numero-L L22130 515
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Inserto scanalato PCD - TKF12R150-NB KPD001

Proprietà:

ANR (GTC - fianco angolo di gioco lato destro): 0 Degree
WT (GTC - peso dell'articolo): 0.003 kg
PFS (GTC - modulo profilo): 1
CW (GTC - larghezza di taglio): 1.5 mm
CEDC (GTC - conteggio flauto): 2
ANL (GTC - fianco angolo di gioco lato sinistro): 5 Degree
AN (GTC - angolo di gioco maggiore): 7 Degree
S (GTC - spessore inserto): 8.2 mm
S1 (GTC - spessore inserto totale): 8.7 mm
INSL (GTC - lunghezza inserto): 21.5 mm
Larghezza scanalatura: 1,50
CECC (GTC - codice condizione tagliente): F
Grado: KPD001
RIVESTIMENTO (GTC - rivestimento): MEGACOAT NANO PLUS
MANO (GTC - Inserisci mano): R
TCE (GTC - codice tagliente a punta): S
Descrizione: TKF