Inserto scanalato PCD - GDGS4020N-020NB KPD001

Codice art.: TBR10742
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo TBR10742
EAN / GTIN 4960664661275
Codice del produttore TBR10742
Numero-L L22130 205
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Inserto scanalato PCD - GDGS4020N-020NB KPD001

Proprietà:

WT (GTC - peso dell'articolo): 0.01 kg
REL (GTC - raggio d'angolo lato sinistro): 0.2 mm
RER (GTC - raggio angolo lato destro): 0.2 mm
CEDC (GTC - conteggio flauto): 1
PFS (GTC - modulo profilo): 1
ANR (GTC - fianco angolo di gioco lato destro): 3 Degree
ANL (GTC - fianco angolo di gioco lato sinistro): 3 Degree
CW (GTC - larghezza di taglio): 4 mm
S (GTC - spessore inserto): 4.2 mm
S1 (GTC - spessore inserto totale): 5.3 mm
AN (GTC - angolo di gioco maggiore): 8.5 Degree
INSL (GTC - lunghezza inserto): 20 mm
Larghezza scanalatura: 4,00
CECC (GTC - codice condizione tagliente): F
Descrizione: GDGS
Grado: KPD001
MANO (GTC - Inserisci mano): N
CBMD (GTC - designazione del produttore di demolitori chip): NB
TCE (GTC - codice tagliente a punta): S

Download & documenti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello