Inserto scanalato PCD - GBA43L250-010 KPD010

Codice art.: TBE01331
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
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo TBE01331
EAN / GTIN 4960664187331
Codice del produttore TBE01331
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Inserto scanalato PCD - GBA43L250-010 KPD010

Proprietà:

ANR (GTC - fianco angolo di gioco lato destro): 0 Degree
AN (GTC - angolo di gioco maggiore): 0 Degree
WT (GTC - peso dell'articolo): 0.009 kg
REL (GTC - raggio d'angolo lato sinistro): 0.1 mm
RER (GTC - raggio angolo lato destro): 0.1 mm
PFS (GTC - modulo profilo): 1
CW (GTC - larghezza di taglio): 2.5 mm
CEDC (GTC - conteggio flauto): 3
ANL (GTC - fianco angolo di gioco lato sinistro): 4 Degree
INSL (GTC - lunghezza inserto): 22 mm
Larghezza scanalatura: 2,50
CECC (GTC - codice condizione tagliente): F
Descrizione: GBA
Grado: KPD010
MANO (GTC - Inserisci mano): L
TCE (GTC - codice tagliente a punta): S