Spessimetro ad ultrasuoni per materiale - esterno TB 200-0.1US-RED, Divisione 0,1 mm, Frequenza di misurazione 5 MHz

Codice art.: TB 200-0.1US-red
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
Tipo di prodotto Misuratori spessore rivestimento

Identificazione e classificazione

Codice articolo TB 200-0.1US-red
EAN / GTIN 4045761140035
Codice del produttore TB 200-0.1US-red
Numero-L L40250 2608
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Sonda esterna per raggiungere facilmente i punti più difficili
  • Piastra di azzeramento per la regolazione inclusa
  • Auto-Power-Off
  • Unità di misura selezionabili: mm, inch
  • La versione ridotta misura i seguenti materiali: ghisa, alluminio, rame, ottone, zinco, vetro (quarzo), polietilene, PVC, ghisa grigia, ghisa a grafite sferoidale, acciaio
  • Fornito con valigetta robusta

Proprietà:

  • Precisione di misurazione: - Standard: 3 % del valore misurato - Offset-Accur: 1 % del valore misurato
  • Piccolissima superficie di prova (raggio)
  • Tipo F: - Convesso: 1,5 mm - Piano: 6 mm - Concavo: 25 mm
  • Tipo N:- Convesso: 3 mm - Piano: 6 mm - Concavo: 50 mm
  • Spessore minimo del materiale di base: 300 µm
  • Dimensioni bilancia L×P×A 69x32x161 mm
  • Funzionamento a batteria, batterie di serie 4×1.5 V AA
  • Peso netto ca. 0,26 kg

Download & documenti

Prodotti correlati